単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38398455 品番 53408U
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法A(mm)26 外径D(Φmm)90 寸法D1(Φmm)42 寸法D2(Φmm)65 寸法D3(mm)95 寸法R(mm)72 幅T(mm)36 寸法T3(mm)38.2 寸法T4(mm)42 寸法b(mm)12 内径d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)90 寸法r(mm)(最小)1.1 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)60 取付関係寸法(最大da)(mm)70 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1380 呼び番号51408U 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)103000 基本定格荷重Coa(N)188000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする