寸法A(mm)35
外径D(Φmm)110
寸法D1(Φmm)52
寸法D2(Φmm)80
寸法D3(mm)115
寸法R(mm)90
幅T(mm)43
寸法T3(mm)45.6
寸法T4(mm)50
寸法b(mm)14
内径d(Φmm)50
寸法d1(Φmm)110
寸法r(mm)(最小)1.5
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74
取付関係寸法(最大da)(mm)86
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)2410
呼び番号51410U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)147000
基本定格荷重Coa(N)288000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼