寸法A(mm)28
外径D(Φmm)120
寸法D1(Φmm)57
寸法D2(Φmm)88
寸法D3(mm)125
寸法R(mm)90
幅T(mm)48
寸法T3(mm)50.5
寸法T4(mm)55
寸法b(mm)15.5
内径d(Φmm)55
寸法d1(Φmm)120
寸法r(mm)(最小)1.5
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81
取付関係寸法(最大da)(mm)94
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3160
呼び番号51411U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)181000
基本定格荷重Coa(N)350000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼