寸法A(mm)58
外径D(Φmm)270
寸法D1(Φmm)134
寸法D2(Φmm)200
寸法D3(mm)280
寸法R(mm)200
幅T(mm)110
寸法T3(mm)115.2
寸法T4(mm)128
寸法b(mm)38
内径d(Φmm)130
寸法d1(Φmm)265
寸法r(mm)(最小)4
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)188
取付関係寸法(最大da)(mm)212
取付関係寸法(最大ra)(mm)3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)38800
呼び番号51426U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑530
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑800
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)525000
基本定格荷重Coa(N)1590000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼