52205 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工) 38398613 52205 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工) 38398613

複式スラスト玉軸受 52200形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード38398613 品番52205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,240
この商品は内径dなど23種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法B(mm)7 外径D(Φmm)47 寸法D1(Φmm)27 幅T(mm)28 寸法T2(mm)17.5 内径d(Φmm)25 寸法d2(Φmm)20 寸法d3(Φmm)47 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法r1(mm)(最小)0.3 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)36 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 取付関係寸法(最大rb)(mm)0.3 シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)213 呼び番号52205 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)28000 基本定格荷重Coa(N)50500 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38398613 52205 32997973 52205 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする