寸法B(mm)9
外径D(Φmm)73
寸法D1(Φmm)47
幅T(mm)37
寸法T2(mm)23
内径d(Φmm)45
寸法d2(Φmm)35
寸法d3(Φmm)73
寸法r(mm)(最小)1
寸法r1(mm)(最小)0.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)60
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
取付関係寸法(最大rb)(mm)0.6
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)606
呼び番号52209
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3600
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)48000
基本定格荷重Coa(N)105000
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼