曜日別特売
52211 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工) 38398674

 

52211 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工) 38398674
52211 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工) 38398674

複式スラスト玉軸受 52200形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)90
幅T(mm)45
内容量1個注文コード38398674品番52211
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法B(mm)10外径D(Φmm)90寸法D1(Φmm)57幅T(mm)45寸法T2(mm)27.5内径d(Φmm)55寸法d2(Φmm)45寸法d3(Φmm)90寸法r(mm)(最小)1寸法r1(mm)(最小)0.6取付関係寸法(最大Da)(Φmm)72取付関係寸法(最大ra)(mm)1取付関係寸法(最大rb)(mm)0.6シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1110呼び番号52211許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3000JIS等級0基本定格荷重Ca(N)70000基本定格荷重Coa(N)159000荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする