寸法B(mm)10
外径D(Φmm)110
寸法D1(Φmm)77
幅T(mm)47
寸法T2(mm)28.5
内径d(Φmm)75
寸法d2(Φmm)60
寸法d3(Φmm)110
寸法r(mm)(最小)1
寸法r1(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)92
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
取付関係寸法(最大rb)(mm)1
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)1540
呼び番号52215
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)78000
基本定格荷重Coa(N)209000
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼