寸法B(mm)15
外径D(Φmm)150
寸法D1(Φmm)103
幅T(mm)67
寸法T2(mm)41
内径d(Φmm)100
寸法d2(Φmm)85
寸法d3(Φmm)150
寸法r(mm)(最小)1.1
寸法r1(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)125
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
取付関係寸法(最大rb)(mm)1
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)4080
呼び番号52220
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)135000
基本定格荷重Coa(N)375000
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼