52305 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工) 38398823 52305 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工) 38398823

複式スラスト玉軸受 52300形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38398823 品番 52305
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥4,666
販売価格(税別)
4,242

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法B(mm)8 外径D(Φmm)52 寸法D1(Φmm)27 幅T(mm)34 寸法T2(mm)21 内径d(Φmm)25 寸法d2(Φmm)20 寸法d3(Φmm)52 寸法r(mm)(最小)1 寸法r1(mm)(最小)0.3 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)38 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 取付関係寸法(最大rb)(mm)0.3 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)324 呼び番号52305 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)36000 基本定格荷重Coa(N)61500 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする