寸法B(mm)9
外径D(Φmm)60
寸法D1(Φmm)32
幅T(mm)38
寸法T2(mm)23.5
内径d(Φmm)30
寸法d2(Φmm)25
寸法d3(Φmm)60
寸法r(mm)(最小)1
寸法r1(mm)(最小)0.3
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)45
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
取付関係寸法(最大rb)(mm)0.3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)483
呼び番号52306
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)43000
基本定格荷重Coa(N)78500
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼