52310 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工) 38398875 52310 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工) 38398875

複式スラスト玉軸受 52300形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38398875 品番 52310
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法B(mm)14 外径D(Φmm)95 寸法D1(Φmm)52 幅T(mm)58 寸法T2(mm)36 内径d(Φmm)50 寸法d2(Φmm)40 寸法d3(Φmm)95 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r1(mm)(最小)0.6 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)72 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 取付関係寸法(最大rb)(mm)0.6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1780 呼び番号52310 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)97500 基本定格荷重Coa(N)202000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする