寸法B(mm)15
外径D(Φmm)115
寸法D1(Φmm)67
幅T(mm)65
寸法T2(mm)40
内径d(Φmm)65
寸法d2(Φmm)55
寸法d3(Φmm)115
寸法r(mm)(最小)1.1
寸法r1(mm)(最小)0.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)90
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
取付関係寸法(最大rb)(mm)0.6
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)2800
呼び番号52313
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)123000
基本定格荷重Coa(N)282000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼