寸法B(mm)16
外径D(Φmm)125
寸法D1(Φmm)72
幅T(mm)72
寸法T2(mm)44
内径d(Φmm)70
寸法d2(Φmm)55
寸法d3(Φmm)125
寸法r(mm)(最小)1.1
寸法r1(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)98
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
取付関係寸法(最大rb)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3670
呼び番号52314
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)137000
基本定格荷重Coa(N)315000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼