寸法B(mm)18
外径D(Φmm)135
寸法D1(Φmm)77
幅T(mm)79
寸法T2(mm)48.5
内径d(Φmm)75
寸法d2(Φmm)60
寸法d3(Φmm)135
寸法r(mm)(最小)1.5
寸法r1(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)105
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
取付関係寸法(最大rb)(mm)1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)4740
呼び番号52315
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1800
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)159000
基本定格荷重Coa(N)365000
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼