52320 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工) 38398963 52320 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工) 38398963

複式スラスト玉軸受 52300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38398963 品番 52320
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法B(mm)21 外径D(Φmm)170 寸法D1(Φmm)103 幅T(mm)97 寸法T2(mm)59 内径d(Φmm)100 寸法d2(Φmm)85 寸法d3(Φmm)170 寸法r(mm)(最小)1.5 寸法r1(mm)(最小)1 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)135 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 取付関係寸法(最大rb)(mm)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)8820 呼び番号52320 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑950 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1500 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)239000 基本定格荷重Coa(N)595000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする