52324 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工) 38398981 52324 複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工) 38398981

複式スラスト玉軸受 52300形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 注文コード38398981 品番52324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥244,000
この商品は内径dなど17種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法B(mm)27 外径D(Φmm)210 寸法D1(Φmm)123 幅T(mm)123 寸法T2(mm)75 内径d(Φmm)120 寸法d2(Φmm)100 寸法d3(Φmm)209.5 寸法r(mm)(最小)2.1 寸法r1(mm)(最小)1.1 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)165 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 取付関係寸法(最大rb)(mm)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)17600 呼び番号52324 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑750 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)330000 基本定格荷重Coa(N)930000 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする