寸法A1(mm)10.5
寸法B(mm)5
外径D(Φmm)32
寸法D1(Φmm)17
寸法D2(Φmm)24
寸法D3(Φmm)35
寸法R(mm)28
幅T(mm)22
寸法T2(mm)13.5
寸法T5(mm)22
寸法T6(mm)14.8
寸法T7(mm)28
寸法T8(mm)16.5
寸法b(mm)4
内径d(Φmm)15
寸法d2(Φmm)10
寸法d3(Φmm)32
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法r1(mm)(最小)0.3
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)24
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
取付関係寸法(最大rb)(mm)0.3
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)113
呼び番号54202U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7100
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)16700
基本定格荷重Coa(N)24800
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼