寸法A1(mm)16
寸法B(mm)6
外径D(Φmm)40
寸法D1(Φmm)22
寸法D2(Φmm)30
寸法D3(Φmm)42
寸法R(mm)36
幅T(mm)26
寸法T2(mm)16
寸法T5(mm)26
寸法T6(mm)16.7
寸法T7(mm)32
寸法T8(mm)19
寸法b(mm)5
内径d(Φmm)20
寸法d2(Φmm)15
寸法d3(Φmm)40
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法r1(mm)(最小)0.3
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)30
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
取付関係寸法(最大rb)(mm)0.3
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)185
呼び番号54204U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)22500
基本定格荷重Coa(N)37500
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼