寸法A1(mm)16.5
寸法B(mm)7
外径D(Φmm)47
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)36
寸法D3(Φmm)50
寸法R(mm)40
幅T(mm)28
寸法T2(mm)17.5
寸法T5(mm)28
寸法T6(mm)19.2
寸法T7(mm)36
寸法T8(mm)21.5
寸法b(mm)5.5
内径d(Φmm)25
寸法d2(Φmm)20
寸法d3(Φmm)47
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法r1(mm)(最小)0.3
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)36
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6
取付関係寸法(最大rb)(mm)0.3
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)293
呼び番号54205U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)28000
基本定格荷重Coa(N)50500
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼