54211U 複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38399076 54211U 複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38399076

複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38399076 品番 54211U
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法A1(mm)32.5 寸法B(mm)10 外径D(Φmm)90 寸法D1(Φmm)57 寸法D2(Φmm)72 寸法D3(Φmm)95 寸法R(mm)72 幅T(mm)45 寸法T2(mm)27.5 寸法T5(mm)45 寸法T6(mm)29.8 寸法T7(mm)55 寸法T8(mm)32.5 寸法b(mm)9 内径d(Φmm)55 寸法d2(Φmm)45 寸法d3(Φmm)90 寸法r(mm)(最小)1 寸法r1(mm)(最小)0.6 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)72 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 取付関係寸法(最大rb)(mm)0.6 シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1550 呼び番号54211U 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3000 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)70000 基本定格荷重Coa(N)159000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする