寸法A1(mm)30.5
寸法B(mm)10
外径D(Φmm)95
寸法D1(Φmm)62
寸法D2(Φmm)78
寸法D3(Φmm)100
寸法R(mm)72
幅T(mm)46
寸法T2(mm)28
寸法T5(mm)46
寸法T6(mm)30
寸法T7(mm)56
寸法T8(mm)33
寸法b(mm)9
内径d(Φmm)60
寸法d2(Φmm)50
寸法d3(Φmm)95
寸法r(mm)(最小)1
寸法r1(mm)(最小)0.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)78
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
取付関係寸法(最大rb)(mm)0.6
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)1660
呼び番号54212U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1900
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3000
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)71500
基本定格荷重Coa(N)169000
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼