寸法A1(mm)49.5
寸法B(mm)12
外径D(Φmm)125
寸法D1(Φmm)88
寸法D2(Φmm)105
寸法D3(Φmm)130
寸法R(mm)100
幅T(mm)55
寸法T2(mm)33.5
寸法T5(mm)59.2
寸法T6(mm)35.6
寸法T7(mm)67
寸法T8(mm)39.5
寸法b(mm)11
内径d(Φmm)85
寸法d2(Φmm)70
寸法d3(Φmm)125
寸法r(mm)(最小)1
寸法r1(mm)(最小)1
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)105
取付関係寸法(最大ra)(mm)1
取付関係寸法(最大rb)(mm)1
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)3020
呼び番号54217U
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1500
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200
JIS等級0
基本定格荷重Ca(N)96000
基本定格荷重Coa(N)264000
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼