54220U 複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38399146 54220U 複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工) 38399146

複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 注文コード38399146 品番54220U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,900
この商品は内径dなど16種類から選べます 他の種類を見る

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

寸法A1(mm)49 寸法B(mm)15 外径D(Φmm)150 寸法D1(Φmm)103 寸法D2(Φmm)125 寸法D3(Φmm)155 寸法R(mm)112 幅T(mm)67 寸法T2(mm)41 寸法T5(mm)72.8 寸法T6(mm)43.9 寸法T7(mm)81 寸法T8(mm)48 寸法b(mm)14 内径d(Φmm)100 寸法d2(Φmm)85 寸法d3(Φmm)150 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r1(mm)(最小)1 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)125 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 取付関係寸法(最大rb)(mm)1 シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)5640 呼び番号54220U 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)135000 基本定格荷重Coa(N)375000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする