スラスト自動調心ころ軸受 29300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)90 注文コード38399207 品番29318M
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は内径dなど23種類から選べます 他の種類を見る

転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。
ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。
スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。
従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。
高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

外径D(Φmm)155 幅T(mm)39 内径d(Φmm)90 寸法r(mm)(最小)1.5 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)2830 呼び番号29318 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200 JIS等級0 基本定格荷重Ca(N)350000 基本定格荷重Coa(N)1080000 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする