29334E スラスト自動調心ころ軸受 29300形 NSK(日本精工) 38399347

スラスト自動調心ころ軸受 29300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)170注文コード38399347品番29334E
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥150,150
販売価格(税別)
136,500

転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。
ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。
スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。
従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。
高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

外径D(Φmm)280幅T(mm)67内径d(Φmm)170寸法r(mm)(最小)3シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)14800呼び番号29334許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1200JIS等級0基本定格荷重Ca(N)1050000基本定格荷重Coa(N)3500000荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする