付属品外して丸洗いテーブルプレート(オーブン兼用)385×311mm 1枚、メニューシール
仕様庫内形状:ワイド&フラット庫内
質量(kg)約14.5
色ホワイト
出力(W)【オーブン】1300、【グリル】1300、【レンジ】手動出力:1000、600、500、200相当、100相当
電源(V)AC100(50-60Hz)
消費電力(W)【オーブン】1340、【グリル】1300、【レンジ】(最高)1450
センサー温度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×388(ハンドル含む 440)×355
加熱方式【レンジ 最高出力】1000W(手動:最大3分間/自動:最大3分間)、【オーブン】最高温度(自動):250℃、方式:上下ヒーター式、ヒーター:上下平面ヒーター、段数:1段、【グリル】上下平面ヒーターグリル、【スチーム】簡易スチーム式
温度調節【オーブン】100〜210℃・250℃(250℃は短時間出力)、発酵(30・35・40・45℃)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:375×323×213
庫内容量(L)27L
年間消費電力量(kW)70.4h/年