※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAMV-5E26SB-IP□M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 38400498 品番 FAMV-5E26SB-IP1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

UL、cUL標準ケーブル。
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用

用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)30/0.08 絶縁体外径(mm)0.9 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性146(Ω/km)(20℃)以下 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】26 カテゴリーCAT5e

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする