SS604DD ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 38400862

SS604DD ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 38400862
SS604DD ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 38400862

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)4外径D(Φmm)12注文コード38400862品番SS604DD
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

内径d(Φmm)4外径D(Φmm)12幅B1(mm)4材質(本体)ステンレス呼び番号SS604材質(保持器)ステンレスJIS等級0基本定格荷重Cor(N)345基本定格荷重Cr(N)960シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
注意
※画像にある刻印の有無指定不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38400634
2024-12-07
用途: 浴室換気扇のベアリング交換

INAX製の浴室換気扇(UF-23A)が、年々うるさくなって来ていたので、交換してみました。交換に先立ってシロッコファンに積もったホコリを取ったところ、それだけでかなり静かになりましたが、ベアリングも交換したらさらに静かになって「ブーン」といったうなり音がほとんど気にならなくなりました。換気扇のベアリングは圧入されているのかと思って、ちょっと構えていましたが、うちのは指でかんたんに抜けました。

対象商品 : 38400363
2023-08-07
用途: 手釣りの巻き取り用具の改善
その他業種

手釣りで使用していた巻き取り用具のベアリングが鉄製だったので、海釣りでの使用で錆びついてしまったためステンレス製の本品を6個購入しました。検索でサイズが探せたのでとても便利でした。おかげで問題なく組み立てることができました。固定用のネジもステンレスにしたので以前より長持ちすると期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38400905
2023-06-15
用途: 多用途
建設業・工事業

今回はモーターに使用しました。湿度が高い場所で定期的にオイルも付けたいのでオープンタイプにしました。さすが一流メーカー トラブルありません。

対象商品 : 38400634
2021-01-19
用途: パイプを利用してモーターをスライドする時に使います
有限会社永田電機建設業・工事業

手作りでモーターをスライドするように使用してみました スムーズにモーターをスライドさせることができました

1が参考にしています
対象商品 : 38400722
2020-05-06
用途: ヤマハのペダル改造に
製造業

ヤマハのフットペダルの改造に使用しました。
ベアリングを純正で買うとすごく高いので規格品のこちらを使用。
いい感じに仕上がりました。

対象商品 : 38400765
2020-05-15
用途: リール用(海用)

リール用に購入したのですが、回転がスムーズで品質は題なさそうです。

対象商品 : 38400311
2020-03-28
用途: おもちゃ
製造業

脱脂するためにオープンタイプを買ってみました。意外にも、この商品は最初から軽く回り、脱脂の必要はありませんでした。軽く回る必要のある用途には適していると思います。

対象商品 : 38400311
2020-01-30
用途: 換気扇のモーターベアリング交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ベアリングに関して無知なのですが、通常の蓋がされているタイプと見た目が違い、グリスなどを入れにくいように思えるので少し不安です。
まあ、トップメーカーの商品なので大丈夫なのでしょうが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする