※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT1000-50 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401460 BT1000-50 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 38401460

ガススプリング BTタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークS(mm)50 その他荷重(kgf):【初期】1000【最大】1600 注文コード38401460 品番BT1000-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はストロークS・その他など129種類から選べます 他の種類を見る

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。
ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10〜15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。

その他荷重(kgf):【初期】1000【最大】1600 寸法L(mm)138 寸法H(mm)88 配管可能 ストロークS(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする