NSK(日本精工)
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
大リード
注文コード
38401842
品番
RNFCL1616A6
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
リード・有効巻数・タイプ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
10
寸法H(mm)
34
寸法Ln(mm)
38
寸法M(mm)
-
寸法Q(mm)
M6×1
寸法T(mm)
5.0
寸法W(mm)
42
寸法X(mm)
4.5
軸径d(Φmm)
16
質量(g)
0.23
タイプ
大リード
シール
シール無なし
ピッチ円直径(Φmm)
16.65
ボール径(Φmm)
2.778
リード(mm)
16
谷径(mm)
13.5
すきま(mm)
(軸方向最大)0.10
有効巻数(巻)
6
基本静定格荷重Coa(N)
20800
基本動定格荷重Ca(N)
9860
有効巻数(サーキット)
4