寸法A(mm)114
寸法B(mm)15
寸法D(mm)73
寸法E(mm)19
寸法H(mm)75
寸法Ln(mm)158
寸法M(mm)-
寸法Q(mm)M6×1
寸法T(mm)10.0
寸法W(mm)93
寸法X(mm)11
軸径d(Φmm)40
質量(g)3.44
タイプ超大リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)41.75
ボール径(Φmm)6.350
リード(mm)80
谷径(mm)35.0
すきま(mm)(軸方向最大)0.20
有効巻数(巻)3
基本静定格荷重Coa(N)67900
基本動定格荷重Ca(N)27200
有効巻数(サーキット)2