※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストロークS(mm)75
その他荷重(kgf):【初期】4200【最大】6800
注文コード38402939
品番BTT4200-75
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品はストロークS・その他など105種類から選べます
他の種類を見る
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。
ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10〜15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。