コンパクトFAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)5 ストローク100 注文コード38403705 品番PSS1205N1D0221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はリード・ストロークなど131種類から選べます 他の種類を見る

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。
聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。
ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。
許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。
グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。
グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。

寸法L(mm)30 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)175 寸法L3(mm)221 ストローク100 最大ストローク(mm)130 リード(mm)5 ねじ径(Φmm)12 基本静定格荷重Coa(N)5860 基本動定格荷重Ca(N)3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする