※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GGS-HW0.5 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 38405005 GGS-HW0.5 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 38405005 GGS-HW0.5 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 38405005 GGS-HW0.5 熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ モトユキ 38405005

熱中症対策 熱中警戒アラート機能付き グローバルソーヘルスウォッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38405005 品番GGS-HW0.5
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

熱中症リスクを「見える化」
USB 充電式。
熱中症警戒アラート搭載!
温度・湿度・時間帯に加え、体温データや心拍数変動も考慮し、熱中症の前兆症状に対応して「熱中警戒」「熱中厳重警戒」などのアラートを自動表示します。
また体温の上昇を察知し、「注意」「警戒」などの表示とアラート音、振動で熱中症のリスクを通知します。
履歴なども確認できます。

用途熱中症対策、高温環境下での作業、年配者や子供たちの健康管理、イベント時の安全確保、暑さへの対応 本体寸法(mm)約39×57×12 本体質量(g)約26 充電時間(時間)約2.5〜3 動作時間7〜12日
注意
※動作時間はフル充電の場合の値を記載しております。
※画像はイメージ画像になります。
※本体サイズ、重量は凡その値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする