サポートユニット 固定側(丸型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(mm)8 注文コード38405105 品番WBK08-11C
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法d1・Lなど12種類から選べます 他の種類を見る

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

寸法A(mm)35 寸法C(mm)43 寸法D(mm)28 寸法E(mm)23 寸法F(mm)7 寸法H(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法d1(mm)8 用途クリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする