NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の サポートユニット
サポートユニット 固定側(丸型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(mm)
15
L
11
注文コード
38405157
品番
WBK15-11
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
寸法A(mm)
52
寸法C(mm)
63
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
17
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
6
寸法d1(mm)
15
用途
一般
L
11
D1
40
P
8
N
12
U
22
Q
7
基本定格荷重Ca(N)
7_600