ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ロジカルダイアリー2026週間バーチカルB/B5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38405556
品番
NS-B503-26BW
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
・カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりの週間バーチカル!!
・週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき
用途
ウィークリー見開き1週間+翌週表示! カレンダーと同じ日曜始まりのバーチカル
仕様
本文:上質紙・112ページ
色
ホワイト
本体質量(g)
187
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×5
寸法(横×縦)(mm)
本文:179×252
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本