ノートダイアリー2026/A5スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 38406150 品番 NS-001-26P
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

仕事でもプライベートでも使える人気のA5スリムサイズのノートダイアリー。カレンダーとリンクさせるのに便利な、日曜始まりタイプです。

用途新スタンダードのA5スリムサイズ ピンク 本体質量(g)120 寸法(横×縦×厚さ)(mm)133×216×5 寸法(横×縦)(mm)本文:130×210 材質(表紙)透明PVCシート 製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする