ノートダイアリー2026/A5スリム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 38406168 品番 NS-001-26W
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

仕事でもプライベートでも使える人気のA5スリムサイズのノートダイアリー。カレンダーとリンクさせるのに便利な、日曜始まりタイプです。

用途新スタンダードのA5スリムサイズ ホワイト 本体質量(g)120 寸法(横×縦×厚さ)(mm)133×216×5 寸法(横×縦)(mm)本文:130×210 材質(表紙)透明PVCシート 製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
毎日の作業予定書き込んでいます。
木ノ下金属工業株式会社 様

このダイアリーは紙質も良く大変気に入っています。
忘れないように毎月の日々のしないといけない事を書き込んでいます。
干支シリーズは早めに売り切れてしまうので早めの注文をお勧めします。
馬の表紙可愛いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする