ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ビジネスダイアリー2026 レフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
38406290
品番
BU-001C-26D
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ポケットサイズのスタンダードモデル。長年愛され続けるベストセラー
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
色
ブラック
本体質量(g)
114
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×145×13
寸法(横×縦)(mm)
本文:85×140
材質(表紙)
PVCレザー
製本
糸綴じ製本・差し込み式