ビジネスダイアリー2026 レフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ネイビー 注文コード38406299 品番BU-001C-26N
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズのスタンダードモデル。長年愛され続けるベストセラー

用途ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。 ネイビー 本体質量(g)114 寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×145×13 寸法(横×縦)(mm)本文:85×140 材質(表紙)PVCレザー 製本糸綴じ製本・差し込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする