ビジネスダイアリー2026 ポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38406378 品番BU-351-26D
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

コンパクトな見開き1週間タイプ

用途ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。 ブラック 本体質量(g)60 寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×113×10 寸法(横×縦)(mm)本文:65×108 材質(表紙)PVCレザー 製本アジロ綴じ製本・差し込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする