ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ビジネスダイアリー2026 B5デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38406430
品番
BU-1200-26D
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
開きが良くて記入しやすいリング製本。たっぷり書けるB5サイズ
用途
ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。
色
ブラック
本体質量(g)
455
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
200×265×14
寸法(横×縦)(mm)
本文:182×250
材質(表紙)
PVCレザー
製本
リング綴じ製本・差し込み式