UDダイアリー2026/A5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 38406466 品番 UD-A501-26W
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

読みやすくて大きな文字</B>
【UDフォントをベースに可読性の高い丸ゴシックを採用】
小さな文字が読みづらくなった老眼の症状がある方でもストレスなく読み書きできるよう大きめの文字で印字しています。また、書体は可読性の高い丸ゴシックを採用しています。
配色のバリアフリー</B>
【日曜・祝日を色に頼らず表現したシンプルなデザイン】
一般的に赤などで表現されることが多い日曜・祝日の表記を色に頼らず形で表現することで色覚多様性に配慮しています。人によっては区別しづらい色になりがちな赤と黒での識別方法を避け、だれもが心地のよい配色を目指し単色でのデザインになっています。
まぶしくない紙面</B>
【薄いグレーの用紙と文字との調和のとれたコントラスト】
真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいといった視覚過敏の症状がある方でもリラックスして読み書きできるよう用紙に薄いグレー色を採用しています。また、目の疲れを軽減させるために文字と紙面のコントラストにも配慮し「真っ黒」ではなく「温かみのあるグレーの文字」で印刷しています。

用途ユニバーサルデザインを意識したスケジュール帳。 ホワイト 本体質量(g)195 寸法(横×縦×厚さ)(mm)152×218×7 寸法(横×縦)(mm)本文:148×210 材質(表紙)透明PVCシート 製本糸綴じ製本・差し込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする