卓上カレンダー2026ペーパー/B6/SC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38406956 品番COC-CLTP-B6SC-26
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

六曜、節気、雑説、行事あり。樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。

用途100%紙製の卓上カレンダー 寸法(横×縦×厚さ)(mm)182×157×12 寸法(横×縦)(mm)本文:182×128 材質(表紙) レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする