パオック
パオックの 空圧補器
パオックの ドレン排出器
コンプレッサ兼用ドレンコック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38407805
品番
DC-1/4R
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
コンプレッサ兼用のドレンコックです。
用途
コンプレッサ兼用のドレンコックに
適合機種
AG-3039NF、AG-4578NTF
材質
本体:真鍮
ねじ径
R1/4
本体寸法(mm)
W39×H31×D16
本体質量(g)
35