※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32N00400004 額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用 大仙 38408329 32N00400004 額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用 大仙 38408329 32N00400004 額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用 大仙 38408329

額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38408329 品番32N00400004
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途石膏ボード用額縁壁掛け金具 幅(mm)138 透明 高さ(mm)56 質量(g)120 奥行(mm)83 安全荷重(kg)5
注意
※安全荷重以上の額は取り付けないでください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする