井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
IM型ボールベアー(上向専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
31
材質
[メインボール]S15CK,[サブボール]SUJ2
注文コード
38408535
品番
IM-25
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
高さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。
また低価格であるのも大きな特長です。
質量(g)
145
材質
[メインボール]S15CK,[サブボール]SUJ2
高さ(mm)
31
使用荷重(kg)
30
幅B(mm)
50
仕様
上向専用
トラスコ品番
500-2907
幅A(mm)
69
ボール径(inch)
1