井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
IM型ボールベアー(上向専用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
20.0
材質
ステンレス
注文コード
38408544
品番
IM-16S
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
高さ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。
また低価格であるのも大きな特長です。
質量(g)
43
材質
ステンレス
高さ(mm)
20.0
使用荷重(kg)
8
幅B(mm)
33.0
仕様
上向専用
幅A(mm)
51.5
ボール径(inch)
5/8